サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 突っ切り・溝入れ用
CoroCut(R) XS 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
11046621
品番
SMALR 1212K 3
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
578-4841
勝手
右勝手
寸法b(mm)
12
寸法h1(mm)
12
寸法h(mm)
12
締付トルク(N・m)
1.2
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
27
寸法f2(mm)
12
チップシートサイズ
3
切込み角Kr(°)
90
ゲージチップ
MAxL 3..
クランプシステム
スクリュークランプ