CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 切込み角Kr(°)93 注文コード11046734 品番STJCL 1212K 11-S
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は勝手・切込み角Kr・内容量など62種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップ正三角形60° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)7 トラスコ品番579-0247 寸法b(mm)12 寸法h1(mm)12 寸法h(mm)12 締付トルク(N・m)0.9 寸法l1(mm)125 寸法l3(mm)16 寸法f1(mm)12 ゲージチップTCMT 11 02 04 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする