サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
切込み角Kr(°)
93
注文コード
11046743
品番
STJCL 1616K 11-S
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切込み角Kr・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
93
クランプシステム
スクリュークランプ
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
579-0255
寸法b(mm)
16
寸法h1(mm)
16
寸法h(mm)
16
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
16
寸法f1(mm)
16
ゲージチップ
TCMT 11 02 04
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0