サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形35°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
注文コード
11047136
品番
TR-C4-V13JBL-27050
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・切込み角Kr
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
40
寸法f1(mm)
27
寸法l1(mm)
50
形状
ひし形35°
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
579-8949
締付トルク(N・m)
2
ゲージチップ
TR-VB1308
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0