サイクルスタンド Cyjet

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11047137 品番 YJ-01
参考基準価格(税別)¥28,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

係留可能なタイヤのサイズは20〜70インチです。
係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。
インターロッキングブロックが敷設されている場所へ設置する場合、インターロッキングブロックを1枚取り抜き、ベースをそのまま設置することができます。
本体とベースは盗難防止用セキュリティービスで固定してますので、安心してご使用いただけます。
自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
ベースを打ち込む際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。

ブルー 適合タイヤ幅(mm)60以下 適合タイヤサイズ20〜27インチ 質量(kg)(本体)3.2、(ベース)1.3 材質(本体)SS400 材質(ベース)FCD500-7
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする