サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形55°
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
注文コード
11047163
品番
TR-C5-D13JCL-35060
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・切込み角Kr
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
50
寸法f1(mm)
35
寸法l1(mm)
60
形状
ひし形55°
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
579-8973
締付トルク(N・m)
3
ゲージチップ
TR-DC1308
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0