CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形35° 勝手左勝手 切込み角Kr(°)93 注文コード11047285 品番TR-C6-V13JBL-45065
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は形状・勝手・切込み角Krなど21種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)63 寸法f1(mm)45 寸法l1(mm)65 形状ひし形35° 勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 トラスコ品番579-9091 締付トルク(N・m)2 ゲージチップTR-VB1308 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする