サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
CoroTurn(R) TR 旋削加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形35°
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
93
注文コード
11047294
品番
TR-C6-V13JBR-45065
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・切込み角Kr
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
63
寸法f1(mm)
45
寸法l1(mm)
65
形状
ひし形35°
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
トラスコ品番
579-9104
締付トルク(N・m)
2
ゲージチップ
TR-VB1308
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0