サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形55°
勝手
左勝手
注文コード
11047321
品番
TR-D13JCL 2020K
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
形状
ひし形55°
トラスコ品番
603-6619
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
28.5
寸法f1(mm)
25
ゲージチップ
TR-DC1308
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ
寸法D5m(mm)
20