CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形55° 勝手右勝手 注文コード11047364 品番TR-D13JCR 2525M
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は形状・勝手・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 形状ひし形55° トラスコ品番603-6651 寸法h1(mm)25 寸法h(mm)25 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)150 寸法l3(mm)28.5 寸法f1(mm)32 ゲージチップTR-DC1308 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0 クランプシステムスクリュークランプ 寸法D5m(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする