サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 小型旋盤用
CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
ひし形35°
勝手
右勝手
注文コード
11047486
品番
TR-V13JBR 2020K
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
5
形状
ひし形35°
トラスコ品番
603-6856
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
20
寸法h(mm)
20
締付トルク(N・m)
2
寸法l1(mm)
125
寸法l3(mm)
32
寸法f1(mm)
25
ゲージチップ
TR-VB1308
寸法λs(°)
0
寸法γ(°)
0
クランプシステム
スクリュークランプ