CoroTurn(R) TR 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形35° 勝手右勝手 注文コード11047504 品番TR-V13JBR 3225P
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は形状・勝手・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 形状ひし形35° トラスコ品番603-6872 寸法b(mm)25 寸法h1(mm)32 寸法h(mm)32 締付トルク(N・m)2 寸法l1(mm)170 寸法l3(mm)40.9 寸法f1(mm)32 ゲージチップTR-VB1308 寸法λs(°)0 寸法γ(°)0 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする