EasyFix(TM)位置決め対応スクエアスリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11047775 品番 131-2005-B
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合
スクリュー/3212 010-258
レンチ/174.1-864
寸法dmt(mm)5 寸法l1z(mm)80 寸法h(mm)20 寸法b(mm)20 寸法l1x(mm)5.5 用途丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(角シャンクスリーブ) トラスコ品番600-0134
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする