サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
EasyFix(TM)位置決め対応スクエアスリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047827
品番
131-2516-B
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
適合
スクリュー/3212 010-259
レンチ/174.1-864
寸法dmt(mm)
16
寸法l1z(mm)
80
寸法h(mm)
25
寸法b(mm)
25
寸法l1x(mm)
10
用途
丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(角シャンクスリーブ)
トラスコ品番
251-5261
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。