サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
EasyFix(TM)位置決め対応スクエアスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11047836
品番
131-3220-B
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
適合
スクリュー/3212 010-310
レンチ/5680 010-06
寸法dmt(mm)
20
寸法l1z(mm)
100
寸法h(mm)
32
寸法b(mm)
40
寸法l1x(mm)
12
用途
丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(角シャンクスリーブ)
トラスコ品番
600-0177
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。