サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
EasyFix(TM) 位置決め対応円筒スリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
696-4028
注文コード
11047863
品番
132L-1206050-B
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
CZCMS・トラスコ品番・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
寸法dmm(mm)
19.05
寸法dmt(mm)
6
寸法l1(mm)
5
寸法l2(mm)
50
用途
丸シャンクバイト用イージーフィックススリーブ(円筒スリーブ)
トラスコ品番
696-4028
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。