C-9136 スタイルプレート カッティングボードM パール金属 11047867

スタイルプレート カッティングボードM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード11047867品番C-9136
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

片面に溝が彫ってあるので水分を含んだ食材にも使えます。まな板として調理に。お皿として食卓で。

材質天然木(アカシア) 表面加工無亜麻仁油塗布サイズM質量(g)568寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×210×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする