画像準備中

おしゃヘル ヘルメット・クロシェ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11048208 品番 17723 ベージュ
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

・SGマークがついたおしゃれな自転車用ヘルメット。気分で帽子が変えられます。
・ヘルメットは頭囲サイズ調節可能。
・クロシェタイプはふんわりとした美シルエットが特徴です。
・ツバ先はワイヤー入りで上げ下げカンタン。
・帽子をしっかり固定できるドローコードに背面には夜間に光る反射テープ付きで更に安心。

材質(ヘルメット)本体:ポリカーボネート・パッド:ポリエステル、帽子:綿45%・ポリエステル25%・レーヨン20%・麻10% ベージュ 質量(g)ヘルメット:240、帽子:90〜110 頭囲(cm)54〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする