画像準備中

アイソカルゼリー たんぱくプラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11048409 品番66g パイナップル味
参考基準価格(税別)¥247 販売価格(税込) ¥258
販売価格(税別)
239

・ゼリーで手軽に「たんぱく」をプラス。1カップで100kcal、高たんぱくの9.5g配合。
・不足しがちなカロリーとたんぱく質を一緒に手軽に補えます。
・脂質ゼロなのでさっぱりとお召し上がりいただけます。

賞味期限製造後9ヶ月 原材料デキストリン(国内製造)、コラーゲンペプチド(豚肉・ゼラチンを含む)、しょ糖、粉末状大豆たん白、寒天、酸味料、増粘多糖類、香料、紅花色素、甘味料(スクラロース) アレルギー大豆・豚肉・ゼラチン 香味パイナップル味 栄養成分(66g当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質9.5g、脂質0g、炭水化物15.5g、食塩相当0.19g 栄養機能食品たんぱく質

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする