容量(mL)125
原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ラクチュロース)、果実(ぶどう、りんご、レモン)、野菜(トマト、人参、有色甘藷、赤ピーマン、ラディッシュ)、乳酸発酵ぶどう果汁、乾燥酵母/乳酸Ca、V.C、グルコン酸亜鉛、香料、ナイアシン、ピロリン酸鉄、パントテン酸Ca、V.E、トマト色素、甘味料(スクラロース)、β-カロテン、V.B6、V.B2、V.B1、グルコン酸銅、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・りんごを含む)
アレルギー乳成分・りんご
入数18本
栄養成分(125mL当たり)エネルギー75kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物19.4g、食塩相当量0.053g
栄養機能食品鉄、カルシウム、亜鉛