コクヨ
GLOO スティックのり(しっかり)
商品レビューを投稿する
サイズ
M
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11048917
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
四角いから角にも細部にも塗りやすい。机の上でも転がりにくい
用途
しっかり貼る
成分
PVP
材質
ロゴカバー:再生PP、本体・エレベーター:PP
色
のり:白
サイズ
M
質量(g)
58
エコマーク認定
認定
容量(g)
約22
型番
タ-G302N
本体サイズ(mm)
W32×D32×105
エコマーク認定番号
18 112 037