OAクリーナー液晶画面用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11048996 品番EAS-CL-L15
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,390
販売価格(税別)
1,264

OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプです。
超極細繊維の不織布が液晶画面の汚れをきれいに拭き取り、油膜を残さないウェットティッシュタイプです。
静電防止剤がホコリを付きにくくします。
除菌剤を配合しています。
不織布/キュプラ
シート寸法/130mm×180mm
ボトルは再生PP、キャップは再生PE

寸法(mm)縦×横×幅:80×80×170 質量(g)201 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする