タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン Iワンタッチフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11050217
品番
Iワンタッチフック
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。
シリーズ
コレダーライン
仕様
後入用、壁付用
材質
真鍮・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)70、(最大)277
ワイヤー径(Φmm)
2.5
仕上
無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト