タキヤ
タキヤの 内装商品
タキヤの レール
タキヤの ピクチャーレール
コレダーライン C-1 キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11051075
品番
C-1 キャップ WH
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。
シリーズ
コレダーライン
材質
アルミ
色
ホワイト
寸法H(mm)
14.5
寸法W(mm)
20
仕上
焼付塗装