パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
中華家 ステンレス製仕切り皿(2連)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11051620
品番
HC-297
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
穴あきで具材がすくえます。
材質
ステンレス鋼
高さ(mm)
25
質量(g)
67
短辺(mm)
85
長辺(mm)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×85×25