曜日別特売
HB-5414 ハンディ シリコーン加工窓付スタンドプレートカバー丸型 パール金属 11052146

HB-5414 ハンディ シリコーン加工窓付スタンドプレートカバー丸型 パール金属 11052146
HB-5414 ハンディ シリコーン加工窓付スタンドプレートカバー丸型 パール金属 11052146
HB-5414 ハンディ シリコーン加工窓付スタンドプレートカバー丸型 パール金属 11052146

ハンディ シリコーン加工窓付スタンドプレートカバー丸型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11052146品番HB-5414
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

調理中の様子が見れて安心。つまみが折りたためるのでコンパクトに収納ができます。

材質本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱180℃)、ガラス窓(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、表面加工:シリコーン樹脂塗装質量(g)377サイズ(cm)22寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×80(つまみをたたんだ状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする