パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 盛器・盛りかご・台
旨味 盛り付けザル・トレーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
11052417
品番
HC-585
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ザルとトレーのセットです。そうめんやそばの盛り付けに。野菜をのせたり、茹で物の湯切りに。鍋やすきやきの盛り付けに。
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
ザル:外径215×高さ70、トレー:外径215×高さ15
質量(g)
203
寸法(cm)
21