サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
円筒シャンク ERコレットチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11053481
品番
393.14-08 11 056
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
561-2888
質量(kg)
0.05
コレットサイズ(mm)
ER11
寸法l1(mm)
26.5
寸法l2(mm)
82.5
寸法dmm(mm)
8
寸法D21(mm)
16
寸法dmt(mm)
4
寸法Dth
-
クーラント
なし