ERタップシャンク用コレット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コレットサイズ(mm)25 トラスコ品番561-3477 注文コード11053673 品番393.14-25 D100X080
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコレットサイズ・トラスコ品番など85種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番561-3477 コレットサイズ(mm)25 タップサイズ(ISO)M10 寸法lc1(mm)18 寸法dmt(mm)10 寸法Bk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする