CoroCut(R)3 溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11056245 品番 570-25L123T06B
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手左勝手 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)14 寸法f1(mm)26 寸法dmm(mm)25 シートサイズT 最大加工深さar(mm)6.4 ゲージチップN123T3-0150-CM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする