CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 寸法dmm(mm)25 注文コード11056376 品番570-25R123F15B
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法dmmなど25種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ トラスコ品番694-0099 締付トルク(N・m)2 寸法l1(mm)14 寸法f1(mm)33.85 最小加工径Dm(Φmm)143 寸法dmm(mm)25 シートサイズF 最大加工深さar(mm)15 ゲージチップN123F2-0250-GM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする