サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R)3 溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11056403
品番
570-25R123U06B
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
14
寸法f1(mm)
26
寸法dmm(mm)
25
シートサイズ
U
最大加工深さar(mm)
6.4
ゲージチップ
N123U3-0150-CM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ