円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l1(mm)105 注文コード11056525 品番570-2C 16 105
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は寸法l1など26種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番601-2752 質量(kg)0.1 寸法h(mm)15 寸法l1(mm)105 寸法l3(mm)44 最小加工径Dm(Φmm)20 寸法dmm(mm)16 寸法lth(mm)12 寸法dmt(mm)16 寸法DthG1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする