サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l1(mm)
140
注文コード
11056534
品番
570-2C 20 140
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
601-2761
質量(kg)
0.3
寸法h(mm)
18
寸法l1(mm)
140
寸法l3(mm)
60
最小加工径Dm(Φmm)
25
寸法dmm(mm)
20
寸法lth(mm)
15
寸法dmt(mm)
20
寸法Dth
G1/4