サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l1(mm)
218
注文コード
11056552
品番
570-2C 32 218
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
601-2787
質量(kg)
1.2
寸法h(mm)
30
寸法l1(mm)
218
寸法l3(mm)
96
最小加工径Dm(Φmm)
40
寸法dmm(mm)
32
寸法lth(mm)
19
寸法dmt(mm)
32
寸法Dth
G3/8