サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l1(mm)
283
注文コード
11056561
品番
570-2C 40 283
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l1
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
601-2795
質量(kg)
2.5
寸法h(mm)
37
寸法l1(mm)
283
寸法l3(mm)
128
最小加工径Dm(Φmm)
50
寸法dmm(mm)
40
寸法lth(mm)
23
寸法dmt(mm)
40
寸法Dth
G1/2