円筒シャンク CoroTurn(R) SLアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l1(mm)368 注文コード11056586 品番570-2C 50 368-40
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は寸法l1など26種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番601-2817 質量(kg)5.3 寸法h(mm)47 寸法l1(mm)368 最小加工径Dm(Φmm)60 寸法dmm(mm)50 寸法lth(mm)23 寸法dmt(mm)40 寸法DthG1/2 寸法f21(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする