サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
最大加工深さar(mm)
12
シートサイズ
F
注文コード
11056665
品番
570-32L123F12B054B
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプシステム・最大加工深さar・シートサイズ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
562-9985
締付トルク(N・m)
2
寸法l1(mm)
14
寸法l3(mm)
49.35
寸法f1(mm)
34.4
寸法dmm(mm)
32
シートサイズ
F
最大加工深さar(mm)
12
ゲージチップ
N123F2-0250-CM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL
1発目の加工径 最大
70
1発目の加工径 最小
54