CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 最大加工深さar(mm)12 シートサイズG 注文コード11056753 品番570-32L123G12B034B
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はクランプシステム・最大加工深さar・シートサイズなど23種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ トラスコ品番694-2954 締付トルク(N・m)2.5 寸法l1(mm)18 寸法l3(mm)50.1 寸法f1(mm)35.1 寸法dmm(mm)32 シートサイズG 最大加工深さar(mm)12 ゲージチップN123G2-0300-CM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL 1発目の加工径 最大44 1発目の加工径 最小34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする