CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 寸法dmm(mm)32 注文コード11056814 品番570-32L123G18B
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法dmmなど25種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ トラスコ品番563-0100 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)14 寸法f1(mm)41.1 最小加工径Dm(Φmm)147 寸法dmm(mm)32 シートサイズG 最大加工深さar(mm)18 ゲージチップN123G2-0300-GM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする