サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R)3 溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11057277
品番
570-32L123T06B
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
14
寸法f1(mm)
28.5
寸法dmm(mm)
32
シートサイズ
T
最大加工深さar(mm)
6.4
ゲージチップ
N123T3-0150-CM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ