サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) Q-カット溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
151.2チップ用スクリュークランプ
注文コード
11057286
品番
570-32L151.21-20-20
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
151.2チップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
563-0428
寸法l1(mm)
14
寸法f1(mm)
37.6
寸法dmm(mm)
32
シートサイズ
20
最大加工深さar(mm)
20
ゲージチップ
N151.2-200-5E
チップタイプ
T-Max Qカット
カップリングサイズ
コロターンSL