ビッグディパー SC-ARAL-J64BK EXTRA エクストラ シートカバー&アームレスト セット フロント リア(後部座席) アームレストセット 1台分BIG DIPPER税込¥80,278¥72,980


NV100クリッパーバンに使用
専用設計ではないのでピッタリ取り付けとは行かないがそれなりにフィトして取り付けできた。
但し取り付けはそれなりに手間であった。
手間と感じる部分
1、カバーに取り付ける位置の記載がされてないので前席か後席か背面か座面か解らなく付く場所を探すのに苦労した が 付けれない事もない
1、カバーの固定は紐で結んで固定するタイプ、ピッタリしてるので紐を結ばなくても良さそうだが思った以上に紐の数が多い
以上である。
この値段で全席カバーできるならコスパは良いと思う、使った感じ特に生地がずれる事もないので概ね満足している。しかし洗えるようにと思っていたが脱着回数は極端に減りそう。
フリーサイズで装着しやすく。肌触りもいい
汚れもすぐに落ちてメンテナンスがやりやすい
仕事柄作業着で乗るのでシートの汚れが気になるところですが、シートカバーすることによりあまり気にならないです。
防水効果もあるので、満足です。
良い買い物でした。
全席セットでしかも手頃な価格で非常に満足してます。ただ、難点は1点。ひじ掛け用カバーの生地に毛羽立ちや引っ掻き傷があり、残念でした。しかしながら、ひじ掛け用カバーについてはひじ掛けに物入れが有るタイプ用と無いタイプ用の二種類が用意されていたので、やむを得ずひじ掛けに物入れが無いタイプ用を使うことで事なきを得ています。尚問題のあったひじ掛け用カバーはサンプルとして保管してあります。いずれにしてもこの製品は全体としては良い製品であることに間違いありません。
思ったより、装着が難しかった。対象車種ではあったが年代が違い完全に取り付けることができなかった。(一部、裁断した)できれば、対応車種(型式年代等)情報を確認後購入したかった。