CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 寸法dmm(mm)32 注文コード11057654 品番570-32R123E15B
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法dmmなど25種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ トラスコ品番696-3803 締付トルク(N・m)2 寸法l1(mm)14 寸法f1(mm)37.35 最小加工径Dm(Φmm)139 寸法dmm(mm)32 シートサイズE 最大加工深さar(mm)15 ゲージチップN123E2-0200-GM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする