サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R) 1・2 端面溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
寸法dmm(mm)
32
注文コード
11057715
品番
570-32R123F15B068A
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法dmm
など
191
種類から選べます
他の種類を見る
最大加工深さar(mm)
15
寸法dmm(mm)
32
寸法f1(mm)
37.4
寸法l1(mm)
14
寸法l3(mm)
52.35
勝手
右勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
563-0746
締付トルク(N・m)
2
シートサイズ
F
ゲージチップ
N123F2-0250-CM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL
1発目の加工径 最大
98
1発目の加工径 最小
68
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。