T-Max(R) Q-カット溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 クランプシステム151.2チップ用スクリュークランプ 注文コード11058336 品番570-32R151.21-30-30
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は勝手・クランプシステムなど21種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステム151.2チップ用スクリュークランプ トラスコ品番563-1173 寸法l1(mm)14 寸法f1(mm)47.6 寸法dmm(mm)32 シートサイズ30 最大加工深さar(mm)30 ゲージチップN151.2-300-5E チップタイプT-Max Qカット カップリングサイズコロターンSL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする