サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) Q-カット溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
クランプシステム
151.2チップ用スクリュークランプ
注文コード
11058345
品番
570-32R151.21-32-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
勝手・クランプシステム
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
151.2チップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
563-1181
寸法l1(mm)
14
寸法f1(mm)
47.6
寸法dmm(mm)
32
シートサイズ
40
最大加工深さar(mm)
32
ゲージチップ
N151.2-400-5E
チップタイプ
T-Max Qカット
カップリングサイズ
コロターンSL