サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R) XS 溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
注文コード
11058634
品番
570-32RSMAL3
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大加工深さar(mm)
8.2
寸法dmm(mm)
32
寸法f1(mm)
30.5
寸法l1(mm)
14
勝手
右勝手
締付トルク(N・m)
1.2
シートサイズ
3
ゲージチップ
MAxR3..
チップタイプ
コロカット XS