サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
円筒シャンクカップリング付きSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
205-8952
注文コード
11058643
品番
570-3C 16 156
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
205-8952
質量(kg)
0.3
寸法l1(mm)
156
寸法l4(mm)
55
最小加工径Dm(Φmm)
20
寸法dmm(mm)
16
寸法lth(mm)
12
寸法dmt(mm)
16
寸法Dth
G1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。