円筒シャンクカップリング付きSilent Tools(TM) アダプタ CoroTurn(R) SL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番205-8979 注文コード11058686 品番570-3C 25 255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥154,000
この商品はトラスコ品番・仕様など28種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番205-8979 質量(kg)1 寸法l1(mm)255 寸法l4(mm)85 最小加工径Dm(Φmm)32 寸法dmm(mm)25 寸法lth(mm)15 寸法dmt(mm)25 寸法DthG1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする